曜日別特売
BUM100SG4 BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン) 51313806

BUシリーズ 増設用バッテリBUM100SG4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は仕様・適合機種・内容量など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ
適合機種
BU1002SW、BU100SW
注文コード
51313806
品番
BUM100SG4
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
無償補償期間
(無償保証延長サービスパック)4年
付属品
バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
仕様
●ユーザ側で交換:ホットスワップ
適合機種
BU1002SW、BU100SW
質量(kg)
約20.5
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)
145×395×224(W×D×H)
電圧(V)
-
バッテリー容量(Ah)
7.2
バッテリー電圧(V)
DC12
設置方式
縦置き/横置き可能
充電時間(時間)
90%充電:24
バックアップ時間
-
バッテリー数
3個(2並列接続)
電池寿命(年)
4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)
高さ:約14

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする