JA-123L JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ) 日本緑十字社 51403317

JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容危険手をふれるな
寸法(mm)300×450
内容量1枚注文コード51403317品番JA-123L
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
文字内容
危険手をふれるな
トラスコ品番
123-7228
寸法(mm)
300×450
質量(g)
190
日本緑十字社品番
391123
仕様
Φ3mm穴×4
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
取付方式
穴4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51403143
2016-03-11
用途: 喫煙所(工場内)の外壁に貼付け
株式会社ひらきアーキテック 様

デザインがきれい しゃれた感じ

対象商品 : 51403186
2015-04-01
用途: 工事用表示版として
建設業・工事業

安くて実用性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする