タコマン
BCフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
適合ベルト幅(mm)
25
25
50
使用荷重(t)
0.8
0.8
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51420436
品番
BC-25
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。
軸は差し込んで落とし込むだけです。
作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
用途
ベルトスリング絞り吊り専用金具。
質量(g)
280
適合ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
0.8
破断荷重(t)
6
注意
※環境当局の指導により、6価クロムを含むクロメートメッキ(金色)が出来なくなります。
※順次、3価クロメート(銀色)に移行いたしますのでご了承下さい。