曜日別特売
VDS201A13100 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS201A13100 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463267
VDS201A13100 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA 51463267

超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51463267
品番
VDS201A13100
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。
0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。

寸法L(mm)
107
寸法D(mm)
14
寸法D1(Φmm)
13.1
寸法L3(mm)
60
寸法L4(mm)
43
寸法LS(mm)
45
寸法L5(mm)
2.3
刃型
スパイラル
クーラント
穴なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする