曜日別特売
JW-521 BTデュアル3Dファーストレイヤー ショートスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51823049

BTデュアル3Dファーストレイヤー ショートスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード51823049品番JW-521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。

材質ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%ホワイトサイズS胸囲(cm)80~88身長(cm)155~165色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする