おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ショートスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51823067
品番
JW-521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
96~104
身長(cm)
175~185
色番
12