PA5-4JSX2SK コネクタ azbil(旧:山武) 51836419

コネクタPA5-4JSX2SK

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はケーブル長・コード長さなど63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
コード長さ(m)
2
注文コード
51836419
品番
PA5-4JSX2SK
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
¥3,190
タイプ
AC用
使用温度範囲(℃)
-10~70
保護構造
IP67
耐電圧
AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間
コード長さ(m)
2
仕様
-
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
めす
接続方式
挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
電源電圧(V)
AC 5-5mA以上AC 250-3A
材質(ハウジング)
ポリエステルエラストマ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
材質(Oリング)
NBR
コネクタ
挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
耐衝撃(m/s2)
300 X、Y、Z各方向3回(NECA C 4508)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ピン)
おすピン/めすピン:銅合金(金めっき)
材質(ホルダー)
コンタクトホルダ:ガラス入りポリエステル樹脂
強度
コネクタ締付け:0.8N・m以上、コード引き抜き:100N以上
断面積(mm2)
-
線心数
4
抵触抵抗(初期値)
40mΩ(おす、めすコネクタを組合せ3A通電時/ただしケーブルの固有抵抗は除く)
材質(リング)
外ねじロックリング/カップリング:黄銅オレンジ塗装
ケーブル引出方向
ストレート
ケーブル径(Φmm)
-
ケーブル種類
耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3
使用湿度範囲(%RH)
95以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする