曜日別特売
MP-02 ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 51873044

ユニック プラグ(メネジ取付用)MP-02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は相手側取付サイズ・質量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
相手側取付サイズ
Rc1/4
質量(g)
34
注文コード
51873044
品番
MP-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
13
寸法H(mm)
六角14
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
7.5
取付ねじ
オネジ(M)
相手側取付サイズ
Rc1/4
材質(本体)
鋼鉄製クロームメッキ
質量(g)
34
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~+80
寸法T
R1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.47[15]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51873044MP-0218767367MP02-SSMP02-SS ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン 18767367ユニック プラグ(メネジ取付用)ニューマシン1個
¥219
税込¥241
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MP-02 ユニック プラグ(メネジ取付用) 1個 ニューマシン 【通販モノタロウ】