S7200A200-OHR イグナイタ:S7200シリーズ azbil(旧:山武) 51884545

イグナイタ:S7200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51884545
品番
S7200A200-OHR
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

● ソリッドステート方式の高出力イグナイタ
巻線型点火トランスと同等以上の着火エネルギーを持ち、電源電圧変動に対してもスパークエネルギーの変動が小さく、安定した着火が可能です。
● 小型・軽量で高温環境に対応
巻線型に比べて大幅に小型・軽量で、許容周囲温度も高く、バーナ周辺の設置自由度を高めます。
● ガス焚き・油焚きに対応した豊富な形番展開
ガス焚きパワーバーナ用、油焚きガンタイプバーナ用など用途別に形番をラインアップしています。
● 高圧ケーブル・アクセサリの専用品揃え
高圧ケーブル長・シュアプラグ数違いの専用ケーブルを用意し、確実な点火系構成が可能です。

用途
● 工業用ガスバーナ・油バーナの着火用途
工業炉・加熱炉・脱臭炉などの主バーナ、パイロットバーナの着火に使用されます。
● 高風速・着火条件が厳しいバーナ
スパークエネルギーが大きく、風の影響を受けにくいため、失火リスクの高い条件下で有効です。
● 省スペース設計が求められる燃焼設備
小型・軽量の特性を活かし、バーナ周りのスペース制約が厳しい装置に適しています。
● 燃焼安全機器(RX?R、RX?L、AUR等)との組み合わせ
アズビルの燃焼安全制御機器と組み合わせ、JIS対応の燃焼安全システムを構成します。
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする