曜日別特売
YS7200A300-S1 イグナイタ用高圧ケーブル azbil(旧:山武) 51893338

イグナイタ用高圧ケーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は内容量が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51893338
品番
YS7200A300-S1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

● アズビル製イグナイタ(S7200A など)に接続する点火専用の高圧ケーブル
● ケーブル長 1000mm(1.0m)・シュアプラグ1個付き仕様で、標準的なバーナ点火配線に対応
● 高電圧点火に対応した絶縁構造により、安定したスパーク供給と安全性を確保
● ケーブル長・プラグ数の異なるYS7200シリーズのバリエーション展開により、設置条件に応じた選定が可能

用途
● ガス焚き・油焚きバーナの点火用イグナイタ配線
● 業務用・工業用燃焼設備における点火電極への高圧出力伝送
● アズビル製燃焼安全装置システムでの純正高圧ケーブル交換・保守用途
● 点火信頼性が要求されるボイラ・加熱炉・バーナ設備
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする