イチネンTASCO
硝子管式隔測指示温度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51938995
品番
TA408ME
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体…41×144×26 /
ホルダー(磁石付)…36×120×35
材質
ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油
質量(g)
本体…約70 / ホルダー…約65
測定範囲(℃)
-40~+50
目盛
2℃
センサーコード長(cm)
約70cm・1針