曜日別特売
TA648AX 充電式LEDワークライト イチネンTASCO 51939616

充電式LEDワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51939616品番TA648AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

122個のLEDチップ搭載の高光度LEDワークライト2本を
折り畳み式フレームにセット
充電式3.7Vリチウムイオンバッテリー内蔵
LEDライトはフレームから取り外しハンディタイプとして使用可能
収納に便利な折り畳み式軽量アルミニウム製フレームを採用
充電中も連続使用が可能
明るさ2段切替の節電仕様

充電時間約3h(充電中 青色点灯/完了時 消灯)付属品専用AC充電器×2ヶ全長(mm)1190(伸縮幅:1190~1990mm)寸法(Φ×高さH)(mm)40×550バッテリー電圧(V)3.7Vリチウムイオンバッテリー充電可能回数約500回未満明るさ600Lm(High)/ 200Lm(Low)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする