- 用途
- ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。
- 付属品
- 取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)
- 質量(kg)
- 13.6
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 20
- 最大出力(W)
- 58
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 383×650×250
- ディスク
- 再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD
- 保証期間
- お買い上げ日より1年
- スピーカー
- 25cmウーハー、9.8cmツィーター
- アズワン品番
- 64-3283-68
- テープ
- 使用可能:ノーマルテープ専用
- 待機電力(W)
- 5