GSX40900S-4D GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタル 52117040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
9
8.5
9.5
10
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6.5
7
7.5
10.5
11
11.5
6
8
12
シャンク径(Φmm)10
内容量1本注文コード52117040品番GSX40900S-4D
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途
側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
切刃長さ(mm)
36
首下長(mm)
38
刃数
4
コーティング
GSXコート
シャンク径公差
h5
刃先
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0/-0.020
材種
ACF20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする