N3SS-D4H01-LW-A ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 南海プライウッド 52119648

N3SS-D4H01-LW-A ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 南海プライウッド 52119648
N3SS-D4H01-LW-A ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 南海プライウッド 52119648
N3SS-D4H01-LW-A ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 南海プライウッド 52119648

ウォールゼットノエル3 ショート仕切板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
奥行(mm)445
色シェルホワイト
内容量1セット注文コード52119648品番N3SS-D4H01-LW-A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のショート仕切板です。
リーズナブルなショートタイプの仕切板です。ショート側板との組み合わせで、シンプルなプランが構成可能です。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

色
シェルホワイト
奥行(mm)
445
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
奥180、手前90
基材
芯材:集成材、表面材:MDF
表面
特殊硬化コート紙(EBコート仕様)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする