曜日別特売
SWP-775S2-MG+L2-G ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W500mm)キャビネット付き) 山金工業 52175534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(中間棚・2段(浅型W500mm)キャビネット付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
この商品は間口・奥行・質量など86種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
750
奥行(mm)
750
質量(kg)
36.3
注文コード
52175534
品番
SWP-775S2-MG+L2-G
参考基準価格(税別)¥117,100販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)

用途
梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業
均等耐荷重(kg)
天板:300、中間棚板:25/枚、キャビネット:20/段
間口(mm)
750
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
36.3
材質(天板)
ポリエステル
材質(本体)
スチール
色(天板)
木目柄
色(脚部)
グリーン
材質
天板:ポリエステル、脚部・中間棚・キャビネット:スチール
色
天板:木目、作業台本体・キャビネット:グリーン
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×456×166
キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×400×50
グリーン購入法
適合
取扱説明書:(5.90MB) (0.33MB) (3.56MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
山金工業製 作業台・ワゴン 組立設置サービス 組み立ての手間と時間を削減!相談・見積もり無料 カンタン3ステップ:必須項目を選んで入力、見積もり、サイトから注文 詳しくはこちら

商品説明動画

300中間棚付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする