※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは - 内容量
- 1台
- 間口(mm)
- 1200
- 奥行(mm)
- 600
- 質量(kg)
- 41.1
- 注文コード
- 52175726
- 品番
- SWP-1260S2-MI+L2-IV
参考基準価格(税別)¥121,050販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。
ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。
キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。
またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)