曜日別特売
RF24-240mm F4-6.3 IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223369

 

RF24-240mm F4-6.3 IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223369
RF24-240mm F4-6.3 IS USM キヤノンRFマウント レンズ Canon 52223369

キヤノンRFマウント レンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52223369品番RF24-240mm F4-6.3 IS USM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

RF24-240mm F4-6.3 IS USMは、広角から望遠までの幅広い焦点距離を1本でカバーする高倍率ズームレンズです。
「RFマウント」の特長である大口径・ショートバックフォーカスにより、画面の中心から周辺部まで優れた描写性能を実現しています。
フルサイズセンサー対応の高倍率ズームレンズでありながら、小型・軽量を追及した設計により旅行など様々なシーンで気軽に携行することができます。
また、新設の「フォーカス/コントロールリング」は、切り換えスイッチによってフォーカスリング、またはコントロールリングとして使用できます

付属品レンズキャップ仕様【最大撮影倍率】約0.26倍全長(mm)122.5(沈胴時)本体質量(g)約750羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72最大径(Φmm)80.4(沈胴時)レンズ構成15群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最小)36マウントRFマウント

商品説明動画

RF24-240mm F4-6.3 IS USM 紹介動画【キヤノン公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする