NSB-1 注水型スライドベース トーグ安全工業 52230396

注水型スライドベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
52230396
品番
NSB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

ベース部分をスライドすれば、安定感がさらにアップします。
Φ19~25mmのパイプを使用することができます。

色
ブルー/イエロー
材質
PE・PP
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×180(ベース展開時:幅500)
タンク容量(L)
12
メーカー商品コード
276211

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52230396NSB-135603032注水式ポールスタンド青/黄注水式ポールスタンド青/黄 ポール台 シモジマ 35603032ポール台シモジマ1台
¥3,998
税込¥4,398
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
NSB-1 注水型スライドベース トーグ安全工業 タンク容量12L 【通販モノタロウ】