曜日別特売
6300003413 JIS禁止標識タテステッカー グリーンクロス 52399254

JIS禁止標識タテステッカー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52399254
品番
6300003413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

用途
現場・工場用の標識に
トラスコ品番
177-4542
材質
塩ビシート
品番
JHA-28S
質量(g)
80
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付け方法
ステッカー
表示内容
配管の上に乗らない
アズワン品番
64-6599-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする