グリーンクロス
JIS禁止標識ヨコステッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52399288
品番
6300003416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
現場・工場用の標識に
トラスコ品番
176-5401
材質
塩ビシート
品番
JHA-28S
質量(g)
80
縦(mm)
200
横(mm)
400
取付け方法
ステッカー
表示内容
配管の上に乗らない
アズワン品番
64-6599-10