馬印
固定式脚付 五面黒板
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
3600×1200、折りたたんだ場合:W1800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52557734
品番
V5S312N
参考基準価格(税別)
¥278,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
オリジナルヒンジで、コンパクトに収納
用途
脚付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
付属品
ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
仕様
ボード面表面:スチールグリーン、ボード面:スチールグリーン黒板
色
スチールグリーン黒板
高さ(mm)
H1817~1995mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
72,500
/
税込
¥
79,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません