曜日別特売
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516

mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516
mat-moni-k0001580080 液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 52610516

液晶保護フィルム MSI Modern MD2412PW 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52610516
品番
mat-moni-k0001580080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
MSI Modern MD2412PW
取付方式
シリコン吸着
入数(枚)
1
対応インチサイズ
23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性
反射防止 ノングレア
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする