20cm角 アクリルステージ厚板 HEIKO 52631898

20cm角 アクリルステージ厚板 HEIKO 52631898
20cm角 アクリルステージ厚板 HEIKO 52631898

アクリルステージ厚板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×20
内容量1個注文コード52631898品番20cm角
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。

寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×200×20
材質
アクリル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52631889
2024-06-07
用途: パンフレット入れ
カール事務器株式会社 様(卸売・小売業)

色といい形、軽さこだわりを通して選んだ事がありました。良いです。

対象商品 : 52631889
2021-03-07
用途: 表面にUVインクジェット印刷を施し、写真プレートとして使用。
スタジオ・エフ・ティー 様

やや厚さにばらつきがあるが、大きく違っていないので、問題なく印刷できました。包装がビニール1枚なのと、段ボールの中でばらけて送られてきたので、キズが付いていないか、心配です。しっかりした梱包を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする