スリーエム工業
底付き型テンポラリー 80メッシュ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
呼び径(A)
40
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
1-1/2"
1
1-1/4"
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
5
6
8
10
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52636877
品番
10T-1-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
寸法I(mm)
60
寸法t(mm)
2
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2"
接続
10K
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材