曜日別特売
10T-1-04 底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52636965

10T-1-04 底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52636965
10T-1-04 底付き型テンポラリー 80メッシュ スリーエム工業 52636965

底付き型テンポラリー 80メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード52636965品番10T-1-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
寸法I(mm)400寸法t(mm)3呼び径(A)300呼び径(B)12接続10K材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする