曜日別特売
10T-3-04 フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業 52638444

10T-3-04 フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業 52638444
10T-3-04 フラット型テンポラリー 100メッシュ スリーエム工業 52638444

フラット型テンポラリー 100メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード52638444品番10T-3-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
寸法t(mm)
5
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
SUS304
接続
10K

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする