曜日別特売
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638724

20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638724
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638724

捻込Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
寸法L(mm)85
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52638724品番20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径(A)15接続捻込Rc材質(本体)SCS13A呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)85寸法H(mm)55最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目60メッシュスクリーンd(Φmm)18×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする