曜日別特売
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638733

20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638733
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52638733

捻込Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)100
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52638733品番20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
呼び径(A)20接続捻込Rc材質(本体)SCS13A呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)100寸法H(mm)70最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目60メッシュスクリーンd(Φmm)23×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする