スリーエム工業
捻込Y型ストレーナ 100メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4"
1-1/2"
2
寸法L(mm)
100
70
85
100
115
125
150
180
135
材質(スクリーン)
SUS304
SUS304
SUS316
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52638898
品番
20SYL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
接続
捻込Rc
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
2
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
70
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
網目
100メッシュ
スクリーンd(Φmm)
23×52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材