曜日別特売
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52638916

20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52638916
20SYL-13A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52638916

捻込Y型ストレーナ 100メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4"
寸法L(mm)125
材質(スクリーン)SUS304
内容量1個注文コード52638916品番20SYL-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)32接続捻込Rc材質(本体)SCS13A呼び径(B)1-1/4"最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)125寸法H(mm)95最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304網目100メッシュスクリーンd(Φmm)37×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする