曜日別特売
20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52639108

20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52639108
20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業 52639108

捻込Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
寸法L(mm)100
材質(スクリーン)SUS316
内容量1個注文コード52639108品番20SYL-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)20接続捻込Rc材質(本体)SCS14A呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)100寸法H(mm)70最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS316網目60メッシュスクリーンd(Φmm)23×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする