スリーエム工業
捻込Y型ストレーナ 60メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
32
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/4"
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4"
1-1/2"
2
寸法L(mm)
135
70
85
100
115
125
150
180
135
材質(スクリーン)
SUS316
SUS304
SUS316
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639126
品番
20SYL-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
接続
捻込Rc
材質(本体)
SCS14A
呼び径(B)
1-1/4"
最高使用圧力(MPa)
2
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
95
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS316
網目
60メッシュ
スクリーンd(Φmm)
37×68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材