曜日別特売
20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52639266

20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52639266
20SYL-14A 捻込Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業 52639266

捻込Y型ストレーナ 100メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4"
寸法L(mm)135
材質(スクリーン)SUS316
内容量1個注文コード52639266品番20SYL-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)32接続捻込Rc材質(本体)SCS14A呼び径(B)1-1/4"最高使用圧力(MPa)2寸法L(mm)135寸法H(mm)95最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS316網目100メッシュスクリーンd(Φmm)37×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする