曜日別特売
TR7-2010 大梅3本シダレ アルファ[販促] 52686027

大梅3本シダレ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
52686027
品番
TR7-2010
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

新春にぴったりの大梅シダレ
餅花シダレとの相性も抜群!

用途
「初売り」を華やかに彩るシダレは複数使いで盛況感UP!
仕様
花径:7cm
材質
布・PE
寸法(cm)
L100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする