曜日別特売
a31163 掛布団カバーになる衿付きマイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 52709240

※使用例

a31163 掛布団カバーになる衿付きマイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 52709240
a31163 掛布団カバーになる衿付きマイヤー2枚合わせ毛布 ファミリー・ライフ 52709240

掛布団カバーになる衿付きマイヤー2枚合わせ毛布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2色)
ブルー+ワイン
内容量1セット(2色)注文コード52709240品番a31163
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

掛布団カバーにもなる暖かな2枚合わせ毛布
布団を入れずにそのまま使えばワイドな2枚合わせ毛布として、中に掛布団を入れれば暖かカバー毛布として使えます。
サイドファスナーで布団の出し入れ楽々。6ヵ所ずれ防止ひも付
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ポリエステル100%(プリント)、衿・裏地:ポリエステル100%(無地)質量(kg)(約)1.6(1枚)ブルー+ワインサイズシングル寸法(cm)(約)150×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする