- 内径(Φmm)
- 12.7
- 外径(Φmm)
- 19
- 長さ(m)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 使用温度範囲(℃)
- 一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60
- 材質
- 【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム
- 色
- 青
- 最小曲げ半径(mm)
- 127
- 適合流体
- 一般作動油、潤滑油、空気
- 最小破壊圧力(MPa)
- 7
- 補強層
- 2Y/S
- 概略質量(g/m)
- 220
- 長さ変化率(%)
- -1~-8
- 推奨雰囲気温度(℃)
- -40~+70
- 適合金具
- LAR1001-08B・LAR1004-08B・LAR1005-08B
- 試験耐圧力(Mpa)
- 3.5
- 最小引抜荷重(N[kgf])
- 【金具】1765(180)