※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ステンレス コーススレッド ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
1箱(1050本)
1箱(950本)
1箱(850本)
1箱(700本)
1箱(550本)
1箱(500本)
1箱(350本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(650本)
全長(mm)
41
25
28
32
41
51
57
65
75
90
120
38
45
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
52734774
品番
716541S
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木材
材質
SUS410
全長(mm)
41
呼び径(mm)
3.8
ねじの種類
全ねじ
ねじ(mm)
36
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。