河村電器産業
手元開閉器 NSB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
75
定格電圧(V)
AC200
注文コード
52736793
品番
NSB103-75
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
付属品
本体取付ネジ鉄板ベース
適合機種
NL 103-75
外形寸法(mm)
170×290×95
定格電圧(V)
AC200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×290×95
オプション
アース端子、ゴムブッシュ
質量(kg)
1.0
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格電流(A)
75
定格遮断容量(kA)
2.5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
100