NL63-50TLS ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業 52737974

NL63-50TLS ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業 52737974
NL63-50TLS ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用) 河村電器産業 52737974

ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)50
内容量1個注文コード52737974品番NL63-50TLS
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
定格電流(A)
50
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
0.43
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100/200
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
自家用発電連系用(2次送り用)
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm2)
22
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)
350
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする