NX222E-225FW ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業 52745376

NX222E-225FW ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業 52745376
NX222E-225FW ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業 52745376

ノーヒューズブレーカ NX-ENX222E-225FW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
225
注文コード
52745376
品番
NX222E-225FW
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
定格電流(A)
225
接続可能電線(mm2)
150
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
105×165×68
定格絶縁電圧(V)
AC690
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
経済形
定格遮断容量(kA)
35(AC200V)/35(AC240V)/25(AC380V)/25(AC415V)/10(AC500V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
可
フレーム(AF)
225

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする