曜日別特売
3928GWH 石こうボードビス ハイ&ロー 若井産業 52832309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

石こうボードビス ハイ&ロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1900本)
全長(mm)28
内容量1箱(1900本)注文コード52832309品番3928GWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,667
販売価格(税別)
3,334
用途せっこうボード+木材全長(mm)28ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8.3頭部形状ラッパD-8識別色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする