曜日別特売
69SC65M 木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用 若井産業 52832598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1袋(50セット)注文コード52832598品番69SC65M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,417
販売価格(税別)
5,834
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)65材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。
※ステンレスSUS410の製品は、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする