曜日別特売
CXERS4080-12-200 UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール 52853528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
R1.2
刃径(Φmm)
8
注文コード
52853528
品番
CXERS4080-12-200
参考基準価格(税別)¥13,570販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ

用途
一般鋼用、銅
材質
超微粒子超硬合金(SuperMG)
表面処理
UT COAT
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
217-8700
刃数
4
質量(g)
74
コーナーR(mm)
R1.2
シャンクテーパ角Bta(°)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする