曜日別特売

DIPスライドスイッチ CYPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
極数
2
注文コード
52904303
品番
CYP-0202MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

実装高5mmの薄型設定、金メッキツイン接点で優れた接触安定性。
テープシールにより洗浄可能。RoHS 指令対応、明快なクリック感。

極数
2
構造
Convex lever(Without seal tape)
仕様
固着性:5N(0.51kgf)10s
高さ(mm)
5
使用温度範囲(℃)
-40~85
定格
接点:DC50 V 100 mA/DC6 V/100 mA DC24 V/25 mA DC20 mV 1 μA
端子形状
Through hole pin
方向
アッパー
耐熱性
85度(96時間)
包装形態
マガジン
絶縁抵抗(MΩ)
(DC100V)最大1000
接触抵抗(mΩ)
最大100
保存温度範囲(℃)
-40~85
引張強度N(kgf)
操作部:8(0.82)/60s、引きはがし:5(0.51)10s
耐衝撃性
490 m/s2 11 ms/6 directions for 3 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度5~6 s(最大2回)、リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s
温度サイクル
温湿サイクル:-10~65度・相対湿度0~96%(24時間で10サイクル)
作動
作動力:最大0.3~5N(0.03~0.51kgf)
耐寒性
-40度(96度)
耐久性
Continuous load 500 cycles、DC6 ±0.5 V・100 ±10 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐振性
振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each
耐電圧(V)
AC500・60s
曲げ能力
耐基板曲げ性:幅90mm・曲げ3mm・5s・1time
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする