曜日別特売
M1SS-2KS 増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52907138

増おもり型分銅受台(g仕様) M1級 非磁性ステンレスM1SS-2KS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
表す量2kg
内容量1個注文コード52907138品番M1SS-2KS
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
2kg
種別
増おもり型分銅受台(g仕様)
材質
非磁性ステンレス
等級
M1級(2級)
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/527/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする