YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径D2・外径D1・パイプ外径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
パイプ外径(Φmm)
110
注文コード
52954728
品番
70-110A
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
鉄
仕様
フレキシブルチューブパイプ付1重ブレード巻きAタイプ
タイプ
1重ブレード巻きAタイプ
チューブ外径(Φmm)
130
チューブ内径(Φmm)
102
パイプ外径(Φmm)
110
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※両端の取り付けは、溶接加工となります。