ユニクエンチ WG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1缶(200L)
注文コード
52955482
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種別
水系焼入れ用
pH
9.1
外観
淡黄色透明
動粘度(mm2/s)
215(40℃)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm3 at15℃)
1.07
毒劇区分
劇物
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※再配送の場合、別途料金が発生致します。
お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする