- 用途
- 設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
- 内径(Φmm)
- 50.8
- 外径(Φmm)
- 59.8
- 長さ(m)
- 4
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 許容曲げ半径(mm)
- 50
- 材質
- 塩ビ
- ピッチ(mm)
- 11
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.05
- 機能
- ダクト(送風)
- 呼び径(inch)
- 2
- 適合流体
- 空気(送風)、水・温水
- 許容圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.05(0.5)
- 呼び径(Φmm)
- 50
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- 曲げやすい、軽量
- 参考質量(g/m)
- 545
- 許容減圧力(KPa[mmHg])
- -66.0(-495)
- 商品タイプ
- カット可能