曜日別特売
13140 一点透視シート アーテック[学校教材・教育玩具] 52977392

一点透視シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)210×297
内容量1セット(10枚)注文コード52977392品番13140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥691
販売価格(税別)
628

画面の中央に消失点を設定した一点透視用シートです。外枠と中央の十字線に5mmピッチの目盛がついていますので、上下、左右(水平線)の平行が取りやすくなっています。薄ブルー印刷 ケント紙(200k)
画面の中央に消失点を設定した一点透視用シートです。外枠と中央の十字線に5mmピッチの目盛がついていますので、上下、左右(水平線)の平行が取りやすくなっています
材質:ケント紙。セット内容:10枚組

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様薄ブルー印刷ケント紙(200k)寸法(mm)210×297サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする